{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M1,7 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,35 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 1,55 mm | |
Gäng-⌀ | 1,7 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 2,55 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139132 M1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197446480 | |
Tillverkarens nummer | 139132 M1,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskinrullgängtapp utan smörjspår HSS/E 6HX M1,7
på begäran
I lager
59 styck i lager
656,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 108,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C |
Färgring | grön | grön |
Gängtyp | M | M |
Gängstigning | 0,35 | 0,35 |
Invändig | nej | nej |
Gängdjup | 2,55 | 2,55 |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål ;upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål ;upp till 1,5×D vid genomgående hål |