{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M2,3 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,4 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 2,1 mm | |
Gäng-⌀ | 2,3 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 3,45 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139132 M2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197446503 | |
Tillverkarens nummer | 139132 M2,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskinrullgängtapp utan smörjspår HSS/E 6HX M2,3
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
482,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
813,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön |
Gängstigning | 0,4 | 0,4 |
Invändig | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Gängdjup | 3,45 | 3,45 |