{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M4 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 3,7 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139182 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197446756 | |
Tillverkarens nummer | 139182 M4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp med smörjspår HSS/E form C 6HX, TiAlN, M: M4
på begäran
I lager
674 styck i lager
447,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
217 styck i lager
761,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
673 styck i lager
761,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
242 styck i lager
703,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 5 | 4 | 4 | 5 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN |
Gäng-⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
gänga | M4 | M4 | M4 | M4 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |