{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 11,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139182 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197446800 | |
Tillverkarens nummer | 139182 M12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp med smörjspår HSS/E form C 6HX, TiAlN, M: M12
på begäran
I lager
240 styck i lager
900,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
1 707,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
1 707,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
117 styck i lager
1 486,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
182 styck i lager
1 262,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |