{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M16 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 15,1 mm | |
Gäng-⌀ | 16 mm | |
Antal spånspår | 7 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 7 | |
Gängdjup | 48 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139182 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197446817 | |
Tillverkarens nummer | 139182 M16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrullgängtapp med smörjspår HSS/E form C 6HX, TiAlN, M: M16
på begäran
I lager
62 styck i lager
1 404,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
2 694,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
2 694,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
2 137,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
2 289,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 |
Färgring | grön | gul | blå | Utan | Utan |
totallängd L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Gängtyp | M | M | M | M | M |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |