{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 11,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Antal spånspår | 8 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 8 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139194 M12 | |
EAN/GTIN | 4062406383329 | |
Tillverkarens nummer | 139194 M12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX, TiAlN, M: M12
på begäran
I lager
119 styck i lager
1 256,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
1 700,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
108 styck i lager
1 700,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
214 styck i lager
896,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
165 styck i lager
1 479,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 |
Färgring | Utan | gul | blå | grön | Utan |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gängstigning | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | ja |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |