{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 5,55 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139242 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197365606 | |
Tillverkarens nummer | 139242 M6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Synkrona maskinrullgängtappar med smörjspår HM, TiAlN, M: M6
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 170,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
869,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
734 styck i lager
869,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 101 styck i lager
499,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
252 styck i lager
713,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C | C | C |
totallängd L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Gängtyp | M | M | M | M | M |
Gängstigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |