{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 3/4-14 NPT | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftfyrkant □ | 16 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 23,3 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 22,7 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 23 mm | |
Gäng-⌀ | 26,568 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 51,3 mm | |
Serie | CleverTap | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 138095 3/4-14 | |
EAN/GTIN | 4067263162520 | |
Tillverkarens nummer | 138095 3/4-14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E 3/4-14
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 555,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
4 962,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 192,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
4 154,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C | C | C |
Antal spånspår | 5 | 5 | 5 | 4 |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kärnhåls-⌀ B | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 374 | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Produktslag | Gängtappar | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |