{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1/4-18 NPT | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,411 mm | |
Varvper tum | 18 | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 11,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 10,75 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 17,5 mm | |
Gäng-⌀ | 6,35 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 19,05 mm | |
Serie | CleverTap | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 138095 1/4-18 | |
EAN/GTIN | 4067263162490 | |
Tillverkarens nummer | 138095 1/4-18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E 1/4-18
på begäran
I lager
49 styck i lager
1 094,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
1 969,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
1 647,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
1 471,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 4 | 5 | 4 |
Varvper tum | 18 | 18 | 18 | 18 |
totallängd L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gängtyp | NPT | NPT | NPT | NPT |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |