{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 3/4-14 NPT | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftfyrkant □ | 16 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 23,3 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 22,7 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 23 mm | |
Gäng-⌀ | 26,568 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | röd | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 51,286 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138100 3/4-14 | |
EAN/GTIN | 4045197080455 | |
Tillverkarens nummer | 138100 3/4-14 |