{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1-12 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 374 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,117 mm | |
Varvper tum | 12 | |
Gäng-⌀ | 25,4 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftfyrkant □ | 16 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 23,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 50,8 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138000 1-12 | |
EAN/GTIN | 4045197080400 | |
Tillverkarens nummer | 138000 1-12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp 1-12
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 293,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 933,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
5 382,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
5 087,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Varvper tum | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gängtyp | UNF | UNF | UNF-LH | UNF |
gänga | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF LH | 1-12 UNF |
Gängstigning | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
Norm | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Skärriktning | Höger | Höger | Vänster | Höger |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |