Maskin-gängtapp, obelagd, UNF: 5/8-18

Art-nr.: 138000 5/8-18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

UNF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Toleransklass: 2B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 5/8-18 UNF
Beläggning obelagd
Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Toleransklass 2B
Skärfasform C
Spiralvinkel 20 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,411 mm
Varvper tum 18
Gäng-⌀ 15,88 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 14,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 31,76 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 138000 5/8-18
EAN/GTIN 4045197080370
Tillverkarens nummer 138000 5/8-18

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande med 20° högerspiraler.
HSS-E

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME − B1.1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen