{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 10-32 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,794 mm | |
Varvper tum | 32 | |
Gäng-⌀ | 4,83 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,1 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 9,66 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138000 10-32 | |
EAN/GTIN | 4045197080295 | |
Tillverkarens nummer | 138000 10-32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, obelagd, UNF: 10-32
på begäran
I lager
99 styck i lager
423,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
502,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
178,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
178,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Gängstigning | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Gängdjup | 9,66 mm | 14,49 mm | 14,49 mm | 12 mm |