{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 3/8-24 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,058 mm | |
Varvper tum | 24 | |
Gäng-⌀ | 9,53 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 19,06 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138000 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4045197080332 | |
Tillverkarens nummer | 138000 3/8-24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, obelagd, UNF: 3/8-24
på begäran
I lager
44 styck i lager
539,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 435,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 542,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
96 styck i lager
288,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Varvper tum | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gäng-⌀ | 9,53 mm | 9,525 mm | 9,525 mm | 9,53 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Vänster | Höger |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleransklass | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |