{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1-12 UNF | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,117 mm | |
Varvper tum | 12 | |
Gäng-⌀ | 25,4 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftfyrkant □ | 16 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 23,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 63,5 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130045 1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406048860 | |
Tillverkarens nummer | 130045 1-12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskingängtappar för bottenhål 1-12
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
5 013,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 260,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 861,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
5 303,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Varvper tum | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gängtyp | UNF | UNF | UNF | UNF-LH |
gänga | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF LH |
Gängstigning | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
Norm | DIN 376 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Vänster |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |