Maskingängtappar för bottenhål 7/16-20

Art-nr: 130045 7/16-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 2 st.
  • Beställningssteg: 2 st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: ASME B1.1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 7/16-20 UNF
Beläggning TiN
Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Gängnorm ASME B1.1
Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,27 mm
Varvper tum 20
Gäng-⌀ 11,112 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhåls-⌀ 9,9 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 27,78 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130045 7/16-20
EAN/GTIN 4062406048259
Tillverkarens nummer 130045 7/16-20

Användningstabell

Aluminium, plast
N
23
Alu
N
22
Alu (kortspånig)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Leveranstid: 49 dagar
Minsta orderkvantitet: 2 st
Specialtillverkning – inget återköp

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen