{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 3/8-24 UNF | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,058 mm | |
Varvper tum | 24 | |
Gäng-⌀ | 9,525 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 23,83 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130045 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4062406048174 | |
Tillverkarens nummer | 130045 3/8-24 |