GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM Form E, AlTiX, G: G1/2

Art-nr.: 137808 G1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

G Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: E

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Tap
gänga G1/2
Beläggning AlTiX
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 5156
Skärfasform E
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,814 mm
Varvper tum 14
Gäng-⌀ 20,96 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftfyrkant □ 12 mm
Kärnhåls-⌀ 19 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring grön
Antal skär Z 4
Gängdjup 52,4 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 137808 G1/2
EAN/GTIN 4062406719128
Tillverkarens nummer 137808 G1/2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
30
Alu (kortspånig)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Form E (1,5 - 2 varv förskär).
Universal-gängborr, framtagen för användning med hög processäkerhet i en mängd olika material.
  • HSS-E-PM material, för största möjliga slitstyrka.
  • Minskad friktion tack vare ny avancerad beläggning.
  • Speciell geometri för optimal spånavgång.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM Form E, AlTiX, G: G1/2

GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM Form E, AlTiX, G: G1/2

på begäran
I lager
29 styck i lager
2 317,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
188 styck i lager
1 423,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
94 styck i lager
2 128,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager
2 336,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
79 styck i lager
1 141,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 254,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Skärfasform E C C C C C
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning Maskingängtapp för dynamisk bearbetning Maskingängtapp för dynamisk bearbetning Maskingängtapp för dynamisk bearbetning Maskingängtapp för dynamisk bearbetning Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
totallängd L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Gäng-⌀ 20,96 mm 20,96 mm 20,96 mm 20,96 mm 20,96 mm 20,96 mm
Skaftfyrkant □ 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Gängdjup 52,4 mm 41,92 mm 52,4 mm 52,4 mm 52,4 mm 52,4 mm
Produktslag Gängtapp Gängtapp Gängtapp Gängtapp Gängtapp Gängtapp

Från samma serie "Master Tap" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen