{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | G1/2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 20,96 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 19 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | röd | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 52,4 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137425 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406237462 | |
Tillverkarens nummer | 137425 G1/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap SteelHT maskingängtapp HSS-E-PM Form C G1/2
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 260,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
131 styck i lager
2 134,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 342,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
1 144,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 3 | 5 | 3 |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
totallängd L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Gängtyp | G | G | G | G |
Kärnhåls-⌀ | 19 | 19 | 19 | 19 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |