GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM Form E, AlTiX, G: G1/4

Art-nr.: 137808 G1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
87 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

G Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: E

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Tap
gänga G1/4
Beläggning AlTiX
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 5156
Skärfasform E
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,337 mm
Varvper tum 19
Gäng-⌀ 13,16 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 11 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 11,8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 32,9 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 137808 G1/4
EAN/GTIN 4062406719104
Tillverkarens nummer 137808 G1/4

Användningstabell

Aluminium, plast
N
30
Alu (kortspånig)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Form E (1,5 - 2 varv förskär).
Universal-gängborr, framtagen för användning med hög processäkerhet i en mängd olika material.
  • HSS-E-PM material, för största möjliga slitstyrka.
  • Minskad friktion tack vare ny avancerad beläggning.
  • Speciell geometri för optimal spånavgång.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM Form E, AlTiX, G: G1/4

GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM Form E, AlTiX, G: G1/4

på begäran
I lager
87 styck i lager
1 131,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
324 styck i lager
712,88  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
193 styck i lager
1 035,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager
1 146,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
175 styck i lager
563,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager
1 050,42  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning AlTiX ånganlöpt AlTiX TiAlN TiN TiAlN
Färgring grön blå grön blå grön röd
Flankvinkel 55 grad 55 grad 55 grad 55 grad 55 grad 55 grad
Invändig nej nej nej nej nej nej
Kärnhåls-⌀ 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm
Spiralvinkel 40 grad 40 grad 40 grad 45 grad 40 grad 40 grad
Skaftdiameter Ds 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm

Från samma serie "Master Tap" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen