{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | G1 | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | E | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,309 mm | |
Varvper tum | 11 | |
Gäng-⌀ | 33,25 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftfyrkant □ | 20 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 30,75 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 83,125 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137808 G1 | |
EAN/GTIN | 4062406719142 | |
Tillverkarens nummer | 137808 G1 |