{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,8 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132150 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197071170 | |
Tillverkarens nummer | 132150 M8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp Form B, ånganlöpt, M: M8
på begäran
I lager
3 056 styck i lager
270,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 206 styck i lager
271,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 271 styck i lager
364,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 472 styck i lager
166,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 712 styck i lager
228,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Färgring | blå | gul | grön | grön | grön |
Gäng-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Gängtyp | M | M | M | M | M |
Gängstigning | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |