{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M24 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 3 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 21 mm | |
Gäng-⌀ | 24 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 72 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132150 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197071231 | |
Tillverkarens nummer | 132150 M24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp Form B M24
på begäran
I lager
103 styck i lager
1 525,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 903,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
1 487,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
1 179,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 3 | 4 | 3 |
Beläggning | ånganlöpt | ånganlöpt | ånganlöpt | ånganlöpt |
gänga | M24 | M24 | M24 | M24 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Gängdjup | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |