Maskin-gängtapp Form B M2,5

Art-nr: 132150 M2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 008 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M2,5
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,45 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 2,05 mm
Gäng-⌀ 2,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring blå
Antal skär Z 2
Gängdjup 7,5 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 132150 M2,5
EAN/GTIN 4045197071118
Tillverkarens nummer 132150 M2,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Extra stabilt utförande.
Styrdel med smörjspår, men utan spånspår. Skärfas form B, med kraftig spiralspets. Storlek M2,6 med gammal DIN-profil.

Fördel:

Optimal egenstyrning och ingen efterskärning vid återgången.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen