{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M14 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 12 mm | |
Gäng-⌀ | 14 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 42 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132150 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197071200 | |
Tillverkarens nummer | 132150 M14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp Form B, ånganlöpt, M: M14
på begäran
I lager
120 styck i lager
663,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
685,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
184 styck i lager
373,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
119 styck i lager
484,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 4 | 3 | 4 |
Färgring | blå | grön | grön | grön |
Gäng-⌀ | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |