{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,8 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132645 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197648914 | |
Tillverkarens nummer | 132645 M8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS-E M8
på begäran
I lager
4 236 styck i lager
161,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 441 styck i lager
356,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 525 styck i lager
217,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Beläggning | ånganlöpt | ånganlöpt | TiN |
Färgring | grön | grön | grön |
totallängd L | 90 | 90 | 90 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 |