{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,5 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 30 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132645 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197648921 | |
Tillverkarens nummer | 132645 M10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSS-E M10
på begäran
I lager
3 099 styck i lager
193,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
895 styck i lager
434,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 216 styck i lager
250,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B |
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 |
gänga | M10 | M10 | M10 |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |