{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G3/8 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Gäng-⌀ | 16,66 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 15,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 49,98 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130560 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067715 | |
Tillverkarens nummer | 130560 G3/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handgängtapp Gradtapp G3/8
på begäran
I lager
79 styck i lager
382,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
782,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
541,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 55 | 55 | 55 |
Gäng-⌀ | 16,66 | 16,66 | 16,66 |
gänga | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Gängstigning | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Gängdjup | 49,98 | 49,98 | 49,98 |