{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G3/8 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skärfasform | C; D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Gäng-⌀ | 16,66 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 15,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 49,98 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130550 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067616 | |
Tillverkarens nummer | 130550 G3/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Handgängtappsats, obelagd, G: G3/8
på begäran
I lager
13 styck i lager
784,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
383,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
163 styck i lager
542,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
Gängtyp | G | G | G |
Gängstigning | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm |
Norm | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |