{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/4 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Gäng-⌀ | 13,16 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11,8 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 26,32 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130560 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067708 | |
Tillverkarens nummer | 130560 G1/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handgängtapp Gradtapp G1/4
på begäran
I lager
64 styck i lager
265,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
355 styck i lager
543,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
383,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | Handgängtapp | Handgängtappar |
Gäng-⌀ | 13,16 | 13,16 | 13,16 |
Gängstigning | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Norm | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |