{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/2 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 20,96 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 19 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 41,92 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130560 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197067722 | |
Tillverkarens nummer | 130560 G1/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handgängtapp Gradtapp G1/2
på begäran
I lager
43 styck i lager
627,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
140 styck i lager
1 300,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
894,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Flankvinkel | 55 | 55 | 55 |
Gäng-⌀ | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
gänga | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Gängstigning | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |