{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,309 mm | |
Varvper tum | 11 | |
Gäng-⌀ | 33,25 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftfyrkant □ | 20 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 30,75 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 66,5 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130560 G1 | |
EAN/GTIN | 4045197067746 | |
Tillverkarens nummer | 130560 G1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Handgängtapp Gradtapp, obelagd, G: G1
på begäran
I lager
48 styck i lager
1 884,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 870,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
2 656,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gängtyp | G | G | G |
gänga | G1 | G1 | G1 |
Gängstigning | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm |
Kärnhåls-⌀ | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Norm | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |