{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G1/2 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skärfasform | C; D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3xD vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 20,96 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 19 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtappar | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 41,92 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 130660 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4067263036456 | |
Tillverkarens nummer | 130660 G1/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Handgängtappsats, obelagd, G: G1/2
på begäran
I lager
65 styck i lager
895,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
1 302,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
628,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gäng-⌀ | 20,96 mm | 20,96 mm | 20,96 mm |
Gängstigning | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Gängdjup | 41,92 mm | 41,92 mm | 41,92 mm |
Användning vid håltyp | upp till 3xD vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål |