{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 95 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123109 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197962553 | |
Tillverkarens nummer | 123109 8,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 8,5 mm
på begäran
I lager
28 styck i lager
2 052,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
748 styck i lager
722,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
185 styck i lager
661,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
2 702,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 142 | 103 | 89 | 162 |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6537 | DIN 6537 K | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 140 | 135 |
Spännspårlängd Lc | 95 | 61 | 47 | 120 |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |