{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123109 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197962751 | |
Tillverkarens nummer | 123109 11,5 |