{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 8,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 95 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123109 8,4 | |
EAN/GTIN | 4062406091293 | |
Tillverkarens nummer | 123109 8,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 8,4 mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 052,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
406,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
722,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
661,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 140 | 140 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 95 | 47 | 61 | 47 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |