{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 7,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 65,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 76 mm | |
totallängd L | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123109 7,2 | |
EAN/GTIN | 4062406091439 | |
Tillverkarens nummer | 123109 7,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 7,2 mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 603,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
358,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
625,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
568,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 982,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 4×D | 6×D | 4×D | 12×D |
Nominell ⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 65,2 | 30,2 | 42,2 | 30,2 | 97,2 |