{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123109 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197962164 | |
Tillverkarens nummer | 123109 3,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 3,4 mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 294,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
337,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
114 styck i lager
417,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
602 styck i lager
553,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 717,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 72 | 62 | 62 | 66 | 92 |
Nominell ⌀ DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 140 | 140 | 135 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 34 | 20 | 20 | 28 | 54 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,9 | 14,9 | 14,9 | 22,9 | 48,9 |