{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 1,00 mm - 1,55 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,1 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122602 1,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406075477 | |
Tillverkarens nummer | 122602 1,0-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 1,0-X mm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 513,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 261,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 227,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 022,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 645,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 371,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 653,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 377,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 152,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 627,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,40 |
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | DLC | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Färgring | gul | grön | gul | grön | blå |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spännspårlängd Lc | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |