{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,65 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,35 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122602 4,65 | |
EAN/GTIN | 4045197752529 | |
Tillverkarens nummer | 122602 4,65 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,65 mm
på begäran
I lager
37 styck i lager
1 117,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
116 styck i lager
1 120,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 137,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
229 styck i lager
561,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | gul | blå | grön | grön |
totallängd L | 74 | 74 | 74 | 74 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |