{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 16,8 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 93 mm | |
totallängd L | 143 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,7 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122602 16,8 | |
EAN/GTIN | 4045197753335 | |
Tillverkarens nummer | 122602 16,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 16,8mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 564,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
5 318,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 054,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 740,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 16,8 mm | 16,8 mm | 16,8 mm | 16,8 mm |
Spännspårlängd Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |