{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 1,91 mm - 2,99 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 21 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,2 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122602 1,91-X | |
EAN/GTIN | 4062406077907 | |
Tillverkarens nummer | 122602 1,91-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 1,91-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 487,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 239,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 617,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 347,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 206,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 005,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |