{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 1 mm - 1,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 10×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 15 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123110 1,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406075699 | |
Tillverkarens nummer | 123110 1,0-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,0-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 092,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 577,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 484,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 237,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 204,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 003,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 614,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 345,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 621,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 351,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 10×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |