HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,8mm

Art-nr.: 123110 9,8
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 10×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 9,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 10×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 92,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 107 mm
totallängd L 150 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skafttolerans h6
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 123110 9,8
EAN/GTIN 4045197357724
Tillverkarens nummer 123110 9,8
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
25
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet.
Rätlinjigheten blir särskilt exakt genom 4 styrlister, som stabiliserar borret även vid extrema djup!
Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Fördel:

Hög processäkerhet och ytkvalitethos borrhålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 123115.
Form HE: beställ med nr 123110 + 129100 HE.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen