{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122504 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197825988 | |
Tillverkarens nummer | 122504 6,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 6,5
på begäran
I lager
156 styck i lager
565,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
779,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 232,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
602,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | röd | blå |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |