HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 3/32

Art-nr.: 122504 3/32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Steel
Nominell ⌀ (tum) motsvarar 2,38 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 10,9 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 14,5 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,09 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122504 3/32
EAN/GTIN 4062406110772
Tillverkarens nummer 122504 3/32

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Raka huvudskär och en speciell spårprofil svarar för en god spånavgång. Den robusta skärgeometrin säkerställer processäker högkapacitetsborrning.
Omfattande tillämpningsmöjligheter i stålmaterial genom en kombination av seg ultrafinkornhårdmetall och synnerligen slitstark beläggning.
Upp till ⌀ 1,9 med 4 slipade ytor, från ⌀ 2 med slipad konisk mantelyta.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Utförande HB och HE levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 122507.
Beställ form HE: med nr 122508.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Pro Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen