{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122504 3 | |
EAN/GTIN | 4045197825636 | |
Tillverkarens nummer | 122504 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 3
på begäran
I lager
143 styck i lager
416,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
600,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
917,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | grön | röd |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |