{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 7,94 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122504 5/16 | |
EAN/GTIN | 4062406110857 | |
Tillverkarens nummer | 122504 5/16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 5/16
på begäran
I lager
15 styck i lager
566,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 467,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
357,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
357,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
357,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
566,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
566,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 467,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,1 mm | 29,09 mm | 29,09 mm | 29,09 mm | 29,09 mm | 29,09 mm |