{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 11,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122504 11,7 | |
EAN/GTIN | 4045197826503 | |
Tillverkarens nummer | 122504 11,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 11,7
på begäran
I lager
17 styck i lager
935,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 036,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 036,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
935,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
935,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 11,7 mm | 11,7 mm | 11,7 mm | 11,7 mm | 11,7 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |