{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,4 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 16,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122310 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197261984 | |
Tillverkarens nummer | 122310 2,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 2,4
på begäran
I lager
34 styck i lager
560,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
1 styck i lager
CHF 61.20
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
1 styck i lager
CHF 53.10
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
2 styck i lager
CHF 32.60
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
0 styck i lager
CHF 57.90
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Skärmaterial | VHM | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 16,4 mm | 16,4 mm | 16,4 mm | 10,9 mm | 16,4 mm |